Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, M, blau
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, M, blau
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, M, blau
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, M, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148784
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148784
EAN/GTIN:
     4005401487845
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenrollermine M. Verwendung für Produkt: alle Tintenroller. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: auf Wasserbasis, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Präzisionsspitze, 0,5, schwarz. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Passend für alle Tintenroller. auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
passend für alle Tintenroller
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Präzisionsspitze
Herstellerprodukttyp:
Tintenrollermine M
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Verwendung für Produkt:
alle Tintenroller
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenrollermine
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenrollermine M
Artikelbezeichnung:
Tintenrollermine
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
Tintenrollermine M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.