| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-148998 Herst.-Nr.: 148998 EAN/GTIN: 4005401489986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenroller UB EYE fine schwarz BK. Tintenroller mit Liquid-Ink System; Gummigriffzone Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Strichstärke: 0,4. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. 1 Stück UB EYE fine schwarz auf Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | Farbe des Schaftes: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintenroller mit Liquid-Ink System; Gummigriffzone Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | nicht nachfüllbar | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | Nein | Strichstärke: | 0,4 | Herstellerprodukttyp: | UB EYE | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Gummi | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | UB EYE | Produkttypbezeichnung: | UB EYE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |