Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Hexo schwarz matt extra fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Hexo schwarz matt extra fein
Füller Hexo schwarz matt extra fein
Füller Hexo schwarz matt extra fein
Artikel-Nr.:
     C1015-150572
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     150572
EAN/GTIN:
     4005401505723
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Hexo schwarz matt EF. hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: schwarz matt, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Herstellerprodukttyp:
Hexo
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz matt
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Ausführung der Feder:
EF
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.