Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Hexo bronze breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Hexo bronze breit
Füller Hexo bronze breit
Füller Hexo bronze breit
Artikel-Nr.:
     C1015-150583
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     150583
EAN/GTIN:
     4005401505839
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Hexo bronze B. hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: bronze, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Feder:
B
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Farbe des Clips:
schwarz
Farbe des Schaftes:
bronze
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Herstellerprodukttyp:
Hexo
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.