Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelender Filzstift, 10er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelender Filzstift, 10er Etui
Doppelender Filzstift, 10er Etui
Doppelender Filzstift, 10er Etui
Artikel-Nr.:
     832-442063
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151110
EAN/GTIN:
     4005401511106
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Doppelfasermaler 10er Etui. Doppelfasermaler in 10 brillianten Farben. Dicke Spitze für flächiges Malen und dünne Spitze für feine Linien. Tinte auf Wasserbasis. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Ventilierte Kappe.. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1; 3-5mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Kunststoff. 10 Doppelfasermaler im Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Doppelfasermaler
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Spitze druckgesichert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelfasermaler in 10 brillianten Farben. Dicke Spitze für flächiges Malen und dünne Spitze für feine Linien. Tinte auf Wasserbasis. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Ventilierte Kappe.
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
auswaschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1; 3-5mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Fasermaler
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelfasermaler
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Doppelfasermaler
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 3,61*
2 Tage
1943
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,64*
2 Tage
1958
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,89*
11 Tage
2081
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,09*
2 Tage
110
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
949511
ab € 2,97*
Ähnlich
Staedtler
320 NWP10
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.