Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, F, 8er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, F, 8er Etui
Multimark Folienstift permanent, F, 8er Etui
Multimark Folienstift permanent, F, 8er Etui
Multimark Folienstift permanent, F, 8er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-151309
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151309
EAN/GTIN:
     4005401513094
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent F 8er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. 8er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,6
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Material des Schaftes:
Polypropylen
abwischbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
318 WP8
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.