Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-502275 Herst.-Nr.: 151404 EAN/GTIN: 4005401514046 |
| |
|
| | |
| Marker Multimark non-perm. F 4er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar. 4er Kunststoffetui farbig sortiert Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Marker MULTIMARK | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | wasserfest: | Nein | Artikelbezeichnung: | CD-Marker | nachfüllbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 0,6 | Ausführung der Griffzone: | Angeraute runde Griffzone | Material des Schaftes: | Polypropylen | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend. | Ausführung der Spitze: | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze | abwischbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Produkttypbezeichnung: | Marker MULTIMARK | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber non permanent 0,6mm 4er, permanent marker, permanent marker set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 1,99* | € 3,54* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Etui | € 4,99* | ab € 2,32* | € 4,07* | | | | | | | | | | pro Etui | € 5,50* | ab € 2,07* | € 4,53* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2,62* | € 4,53* | | | | | | | | | | pro Etui | € 6,78* | ab € 2,80* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|