Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-151498
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151498
EAN/GTIN:
     4005401514985
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Marker Multimark non-perm. F BK Schule. kindgerechte Tinte speziell für den Schreibanfänger. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: silber, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. kindgerechte Tinte auf Wasserbasis,abwischbar. Blisterkarte mit 2 Farben
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
abwischbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
0,6
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
kindgerechte Tinte speziell für den Schreibanfänger
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
kindgerechte Tinte auf Wasserbasis
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
wasserfest:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
MULTIMARK
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.