Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, F, schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-151499
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151499
EAN/GTIN:
     4005401514992
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. F schwarz. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,6
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
abwischbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Polypropylen
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
Farbe des Schaftes:
grau
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.