Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, S, 8er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Multimark Folienstift permanent, S, 8er Etui
Multimark Folienstift permanent, S, 8er Etui
Multimark Folienstift permanent, S, 8er Etui
Multimark Folienstift permanent, S, 8er Etui
Artikel-Nr.:
     690-550545
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152309
EAN/GTIN:
     4005401523093
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent S 8er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. 8er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
abwischbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 5,75*
1
pro Etui
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 7,88*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 5,54*
€ 8,78*
9 Tage
4
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 10,41*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 13,04*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Etuis
€ 5,75*
€ 6,84
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,37*
€ 6,39
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,21*
€ 6,20
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,11*
€ 6,08
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,94*
€ 4,69
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,4925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Etuis
Mindestbestellmenge: 5 Etuis ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152351
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152363
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152321
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152399
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.