Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Filzstift. 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Filzstift. 12er Etui
Jumbo Filzstift. 12er Etui
Jumbo Filzstift. 12er Etui
Jumbo Filzstift. 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-154311
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154311
EAN/GTIN:
     4005401543114
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Jumbo Filzstift. lässt sich einfach von Händen und vielen glatten Oberflächen abwaschen, Auswaschbar aus den meisten Textilien bei 30 Grad. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. 12er Etui
Weitere Informationen:
Spitze druckgesichert:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund)
Herstellerproduktbezeichnung:
Jumbo
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
lässt sich einfach von Händen und vielen glatten Oberflächen abwaschen, Auswaschbar aus den meisten Textilien bei 30 Grad
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
auswaschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Filzstift
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154324
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.