| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-154610 Herst.-Nr.: 154610 EAN/GTIN: 4005401546108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker TL 46 Pastell 4er Etui. Tinte in aktuellen Pastellfarben. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, rosa, lila.Technik des Tintenspeichers: Liquid-Ink-System. im 4er Etui Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb, blau, rosa, lila | Clip vorhanden: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | inkjet geeignet: | Nein | Herstellerprodukttyp: | TL 46 Pastell + Superfluor | Strichstärke: | 1-5 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | schattenfrei kopierbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Beschreibung der Besonderheiten: | Tinte in aktuellen Pastellfarben | Technik des Tintenspeichers: | Liquid-Ink-System | Farbe des Schaftes: | sortiert | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | TL 46 Pastell + Superfluor | Artikelbezeichnung: | Textmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Liquid-Ink-System | Produkttypbezeichnung: | TL 46 Pastell + Superfluor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |