Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 46 Pastell, apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 46 Pastell, apricot
Textliner 46 Pastell, apricot
Textliner 46 Pastell, apricot
Textliner 46 Pastell, apricot
Artikel-Nr.:
     C1015-154655
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154655
EAN/GTIN:
     4005401546559
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Pastell apricot. Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: apricot. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: apricot, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Farbe des Schaftes:
apricot
Herstellerprodukttyp:
TL 46 Pastell
nachfüllbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Strichstärke:
5, 2, 1
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Farbe:
apricot
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
TL 46 Pastell
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TL 46 Pastell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154656
ab € 0,39*
Ähnlich
Faber-Castell
154657
ab € 0,39*
Ähnlich
Faber-Castell
154666
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
154654
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
154658
ab € 0,40*
Ähnlich
Faber-Castell
154668
ab € 0,39*
Ähnlich
Faber-Castell
154667
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.