Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 46 Superflourescent, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 46 Superflourescent, grün
Textliner 46 Superflourescent, grün
Textliner 46 Superflourescent, grün
Textliner 46 Superflourescent, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-154663
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154663
EAN/GTIN:
     4005401546634
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Superfluor grün. Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: BAC485, BAC485, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: grün, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
schattenfrei kopierbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Herstellerprodukttyp:
TL 46 Superfluor
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Strichstärke:
5, 2, 1
Farbe:
grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Druckmechanik vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
TL 46 Superfluor
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TL 46 Superfluor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154963
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.