| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-154692 Herst.-Nr.: 154692 EAN/GTIN: 4005401546924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textliner TL 46. Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: blush. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: blush, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Beschreibung der Besonderheiten: | Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit. | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerprodukttyp: | TL 46 pastell | inkjet geeignet: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | schattenfrei kopierbar: | Ja | nachfüllbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarsystem | Farbe: | blush | Strichstärke: | 5, 2, 1 | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | blush | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |