| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-154693 Herst.-Nr.: 154693 EAN/GTIN: 4005401546931 |
| |
|
| | |
| Textliner TL 46 Pastell. Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: tropic. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: tropic, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 5, 2, 1 | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarsystem | Druckmechanik vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | tropic | lichtbeständig gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit. | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe: | tropic | Herstellerprodukttyp: | TL 46 Pastell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |