Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 Superfluorescent, 6er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Textliner 48 Superfluorescent, 6er Etui
Textliner 48 Superfluorescent, 6er Etui
Textliner 48 Superfluorescent, 6er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-154806
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154806
EAN/GTIN:
     4005401548065
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 48 6er Etui. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem. 6er Etui
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 48
lichtbeständig gegeben:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
grün
Strichstärke:
5, 2, 1
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 48
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,37167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,01*
€ 4,77
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,47*
€ 4,13
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,24*
€ 3,86
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,05*
€ 3,63
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,93*
€ 3,49
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,23*
€ 2,65
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151421
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152604
ab € 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
152663
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152621
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.