Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Filzstift, 20er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Filzstift, 20er Kartonetui
Grip Filzstift, 20er Kartonetui
Grip Filzstift, 20er Kartonetui
Grip Filzstift, 20er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-155320
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155320
EAN/GTIN:
     4005401553205
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift Grip Colour Marker 20x Etui. Kappe umsteckbar, sicherer Halt durch Noppen-Oberfläche. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar, nein, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 3, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. 20 Fasermaler im Kunststoffetui, Zertifikat/Zulassung: CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe umsteckbar, sicherer Halt durch Noppen-Oberfläche
Herstellerproduktbezeichnung:
Fasermaler
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip Colour Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
auswaschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze druckgesichert:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
3
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Ausführung der Schreibfarbe:
nein
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP COLOUR
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
GRIP COLOUR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
155310
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.