Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 38, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 38, orange
Textliner 38, orange
Textliner 38, orange
Textliner 38, orange
Artikel-Nr.:
     C1015-157715
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     157715
EAN/GTIN:
     9556089005838
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 38 orange. in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: orange. Ausführung Spitze: Strichstärke: 0,3-1,0. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: orange.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
orange
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
0,3-1,0
Herstellerprodukttyp:
Textliner 38
Farbe des Schaftes:
orange
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 38
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 38
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
157751
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157707
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157763
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157728
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157721
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.