Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 38, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 38, violett
Textliner 38, violett
Textliner 38, violett
Textliner 38, violett
Artikel-Nr.:
     C1015-157736
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     157736
EAN/GTIN:
     9556089005852
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 38 violett. in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: violett. Ausführung Spitze: Strichstärke: 0,3-1,0. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: violett.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Textliner 38
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe:
violett
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
violett
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
schattenfrei kopierbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,3-1,0
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 38
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 38
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.