Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschemarker, schwarz, mit Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschemarker, schwarz, mit Rundspitze
Wäschemarker, schwarz, mit Rundspitze
Wäschemarker, schwarz, mit Rundspitze
Wäschemarker, schwarz, mit Rundspitze
Wäschemarker, schwarz, mit Rundspitze
Artikel-Nr.:
     C1015-159596
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159596
EAN/GTIN:
     4005401595960
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Wäschemarker schwarz auf Blisterkarte. für viele Stoffe geeignet, farbbeständig und nicht auswaschbar. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Farbe der Kappe: weiß, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: weiß. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages: 95 °C, Art des Fixierverfahrens: selbständig nach 24 Sunden oder nach dem Bügeln. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
max. zul. Waschtemperatur des Farbauftrages:
95
Art des Fixierverfahrens:
selbständig nach 24 Sunden oder nach dem Bügeln
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Wäschemarker
Farbe der Kappe:
weiß
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
5
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für viele Stoffe geeignet, farbbeständig und nicht auswaschbar
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Rundspitze
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
95
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.