Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-159599
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159599
EAN/GTIN:
     4005401595991
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Marker Multimark non-perm. F 2x BK. Für Folien und glatte Oberflächen, mit integriertem Spezialradierer. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff rund, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Tinte, abwischbar,abwischbar. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien und glatte Oberflächen, mit integriertem Spezialradierer
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
wasserfest:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
0,6
Spitze austauschbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Herstellerprodukttyp:
Muultimark non-perm. F
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte, abwischbar
Produkt-Typbezeichnung:
MULTIMARK non-perm. F
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK non-perm. F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.