Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellmarker Albrecht Dürer, Blender. farblos.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellmarker Albrecht Dürer, Blender. farblos.
Aquarellmarker Albrecht Dürer, Blender. farblos.
Aquarellmarker Albrecht Dürer, Blender. farblos.
Artikel-Nr.:
     C1015-160401
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160401
EAN/GTIN:
     4005401604013
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Permanent Marker
Aquarellmarker Albrecht Dürer, Blender. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblos. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Aquarelltinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farblos
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
0,8
wasserfest:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Faser und Pinselspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer, Blender
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier
nachfüllbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.