| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-160413 Herst.-Nr.: 160413 EAN/GTIN: 4005401604136 |
| |
|
| | |
| Aquarellmarker Albrecht Dürer Farbe 113. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: lasurorange. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Pinsel - Faserspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier | Kappe umsteckbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Aquarellmarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Aquarelltinte | Farbe des Schaftes: | schwarz | wasserfest: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 0,8 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | lasurorange | Produkt-Typbezeichnung: | Albrecht Dürer | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Albrecht Dürer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, permanent marker 1-2mm, permanent marker, permanent marker set |
| | |
| |