Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Watercolour Marker, scharlachrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Watercolour Marker, scharlachrot
Albrecht Dürer Watercolour Marker, scharlachrot
Albrecht Dürer Watercolour Marker, scharlachrot
Albrecht Dürer Watercolour Marker, scharlachrot
Artikel-Nr.:
     C1015-160418
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160418
EAN/GTIN:
     4005401604181
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Aquarellmarker Albrecht Dürer Farbe 118. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: scharlachrot. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Aquarelltinte
Artikelbezeichnung:
Aquarellmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Albrecht Dürer
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Pinsel - Faserspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
0,8
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
scharlachrot
Produkttypbezeichnung:
Albrecht Dürer
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.