Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallics Marker, 6er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallics Marker, 6er Kartonetui
Metallics Marker, 6er Kartonetui
Metallics Marker, 6er Kartonetui
Metallics Marker, 6er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     832-442142
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160706
EAN/GTIN:
     4005401607069
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Metallics Marker 6er Kartonetui. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. 6x auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Metallics Marker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1,5
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Metallics Marker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,66*
€ 8,94*
1 Tag
154
pro Karton
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 8,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 9,41*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 5,98*
€ 9,41*
2 Tage
154
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,12*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.