Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallics Marker, Farbe asphalt cowboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallics Marker, Farbe asphalt cowboy
Metallics Marker, Farbe asphalt cowboy
Metallics Marker, Farbe asphalt cowboy
Artikel-Nr.:
     C1015-160775
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160775
EAN/GTIN:
     4005401607755
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Metallics Marker Farbe 275. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: asphalt cowboy, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Metallics Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Strichstärke:
1,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
asphalt cowboy
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Metallics Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
160790
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160752
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160736
ab € 0,92*
Sonstiges
Faber-Castell
160750
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160792
ab € 0,91*
Sonstiges
Faber-Castell
160789
ab € 0,92*
Sonstiges
Faber-Castell
160751
ab € 0,89*
Sonstiges
Faber-Castell
160753
ab € 0,92*
Sonstiges
Faber-Castell
160794
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.