Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallics Marker nothing else metals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallics Marker nothing else metals
Metallics Marker nothing else metals
Metallics Marker nothing else metals
Metallics Marker nothing else metals
Artikel-Nr.:
     C1015-160798
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160798
EAN/GTIN:
     4005401607984
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Metallics Marker BK Farbe 251. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: nothing else metals, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Metallics Marker
Strichstärke:
1,5
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
nothing else metals
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Metallics Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.