| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-160806 Herst.-Nr.: 160806 EAN/GTIN: 4005401608066 |
| |
|
| | |
| Layoutmarker Neon Marker. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip vorhanden. Kappe umsteckbar. Nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest (nicht spülmaschinenfest); schlägt nicht durchs Papier, geruchsneutral, kein Pumpen und Schütteln notwendig, wisch- und spritzwasserfest. Farbe des Schaftes: blau. Strichstärke: 1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 6er Etui. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Neon Marker | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | Rundspitze | Strichstärke: | 1,5 | Clip vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest (nicht spülmaschinenfest); schlägt nicht durchs Papier, geruchsneutral, kein Pumpen und Schütteln notwendig, wisch- und spritzwasserfest | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | blau | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Neon Marker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, fasermaler faber castell, permanent marker |
| | |
| |