Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers
Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers
Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers
Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers
Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers
Pitt Artist Pen Dualmarker.5er Etui Flowers
Artikel-Nr.:
     C1015-162007
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     162007
EAN/GTIN:
     4005401620075
Pitt Artist Pen Dualmarker. Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. 5er Etui Flowers
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Pinsel und Faserspitze
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen Dualmarker
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlertuschemarker
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,8
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.