| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-162009 Herst.-Nr.: 162009 EAN/GTIN: 4005401620099 |
| |
|
| | |
| Pitt Artist Pen Dualmarker. Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. 5er Etui Portrait Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen Dualmarker | wasserfest: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Künstlertuschemarker | Ausführung der Spitze: | Pinsel und Faserspitze | Strichstärke: | 0,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, permanent marker, rapidograph faber castell |
| | |
| |