| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-164520 Herst.-Nr.: 164520 EAN/GTIN: 4005401645207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Köcher Goldfaber. Werkstoff: Kunststoff. wasserbasierter Marker mit zwei Spitzen. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 20 Goldfaber Colourless Blender. Farbe: farblos. Größe (B x T x H): 80 mm x 80 mm x 190 mmPackungsmenge: 20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | farblos | Höhe: | 190 | Tiefe: | 80 | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | wasserbasierter Marker mit zwei Spitzen | Breite: | 80 | Herstellerproduktbeschreibung: | Aqua Dual Marker | Ausführung des Inhalts: | 20 Goldfaber Colourless Blender | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |