Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Dual Marker, alizarin krapplack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Dual Marker, alizarin krapplack
Goldfaber Aqua Dual Marker, alizarin krapplack
Goldfaber Aqua Dual Marker, alizarin krapplack
Goldfaber Aqua Dual Marker, alizarin krapplack
Artikel-Nr.:
     C1015-164627
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164627
EAN/GTIN:
     4005401646273
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Goldfaber Aqua Dual Marker Farbe 227. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: alizarin krapplack. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbstoff wasserbasiert
Material des Schaftes:
Rezyklat Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber Aqua
Farbe des Schaftes:
grau
Strichstärke:
0,4
Herstellerproduktbezeichnung:
Dual Marker
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
alizarin krapplack
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Pinsel und Faserspitze | Dualmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber Aqua
Artikelbezeichnung:
Dual Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber Aqua
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.