Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Dual Marker, hyazinthe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Dual Marker, hyazinthe
Goldfaber Aqua Dual Marker, hyazinthe
Goldfaber Aqua Dual Marker, hyazinthe
Goldfaber Aqua Dual Marker, hyazinthe
Artikel-Nr.:
     C1015-164682
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164682
EAN/GTIN:
     4005401646822
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Goldfaber Aqua Dual Marker Farbe 282. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hyazinthe. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze, Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbstoff wasserbasiert
Farbe des Schaftes:
grau
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hyazinthe
Strichstärke:
0,4
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Dual Marker
wasserfest:
Nein
Material des Schaftes:
Rezyklat Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Pinsel und Faserspitze | Dualmarker
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber Aqua
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dual Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber Aqua
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber Aqua
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.