| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-164699 Herst.-Nr.: 164699 EAN/GTIN: 4005401646990 |
| |
|
| | |
| Goldfaber Aqua Dual Marker Farbe 199. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | grau | Kappe umsteckbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat | Material des Schaftes: | Rezyklat Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel und Faserspitze | Dualmarker | Herstellerproduktbezeichnung: | Dual Marker | Strichstärke: | 0,4 | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Farbstoff wasserbasiert | wasserfest: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber Aqua | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Aqua | Artikelbezeichnung: | Dual Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Aqua |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |