Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Sketch Marker. cadmium orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Sketch Marker. cadmium orange
Goldfaber Sketch Marker. cadmium orange
Goldfaber Sketch Marker. cadmium orange
Goldfaber Sketch Marker. cadmium orange
Artikel-Nr.:
     C1015-164710
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164710
EAN/GTIN:
     4005401647102
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Goldfaber Sketch Marker. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: cadmium orange, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Doppelspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
Beschreibung der Besonderheiten:
Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag
Farbe des Schaftes:
blau
Herstellerproduktbeschreibung:
Sketch Marker
Ausführung der Spitze:
Doppelspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
cadmium orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.