Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Sketch Marker. light magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Sketch Marker. light magenta
Goldfaber Sketch Marker. light magenta
Goldfaber Sketch Marker. light magenta
Goldfaber Sketch Marker. light magenta
Artikel-Nr.:
     C1015-164732
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164732
EAN/GTIN:
     4005401647324
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Goldfaber Sketch Marker. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: light magenta, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Doppelspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Doppelspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag
Farbe des Schaftes:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
Herstellerproduktbeschreibung:
Sketch Marker
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
light magenta
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.