| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-167102 Herst.-Nr.: 167102 EAN/GTIN: 4005401671022 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 188 4x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rötel, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,3-1, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: rötel. 4er Etui Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Spitze: | sortiert | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | rötel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rötel | Strichstärke: | 0,3-1 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |