Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manga Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manga Starter Set
Manga Starter Set
Manga Starter Set
Manga Starter Set
Manga Starter Set
Manga Starter Set
Manga Starter Set
Artikel-Nr.:
     C1015-167152
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167152
EAN/GTIN:
     4005401671527
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Manga Starter Set. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. Advanced Set
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen Manga
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | Brush
Farbe des Schaftes:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen Manga
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen Manga
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.