Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shôjo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shôjo
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shôjo
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shôjo
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shôjo
Artikel-Nr.:
     C1015-167155
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167155
EAN/GTIN:
     4005401671558
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Brushpen
Tuschest. Pitt Artist Pen Manga Shôjo 6x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | Brush
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Pitt Artist Pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen Shojo
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen Shojo
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen Shojo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.