Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shônen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shônen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shônen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shônen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Manga Shônen
Artikel-Nr.:
     C1015-167157
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167157
EAN/GTIN:
     4005401671572
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Brushpen
Tuschest. Pitt Art. Pen Manga Shônen 6x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen Shonen
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Strichstärke:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Pitt Artist Pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | Brush
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen Shonen
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen Shonen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.