| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167168 Herst.-Nr.: 167168 EAN/GTIN: 4005401671688 |
| |
|
| | |
| Tuschst. Pitt Artist Pen Manga Kaoiro 6x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Brush | wasserfest: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Farbe des Schaftes: | sortiert | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | sortiert | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen Manga Kaoiro | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen Manga Kaoiro | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen Manga Kaoiro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, isograph, rapidograph faber castell |
| | |
| |