| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167174 Herst.-Nr.: 167174 EAN/GTIN: 4005401671749 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B colour 6x. Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui Colour wheel Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschezeichner | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt. | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Pinselspitze | Clip vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | wasserfest: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | sortiert | Strichstärke: | 1-3 | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Kappe umsteckbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tuschezeichner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, isograph, rapidograph faber castell |
| | |
| |