Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 4er Etui, Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 4er Etui, Classic
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 4er Etui, Classic
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 4er Etui, Classic
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 4er Etui, Classic
Artikel-Nr.:
     C1015-167504
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167504
EAN/GTIN:
     4005401675044
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tuschestift Pitt Artist Pen C 4x stand.. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: Callygraphy, Ausführung der Spitze: Kalligrafiespitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 4er Etui Essential
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Ausführung der Spitze:
Kalligrafiespitze | Kalligraphie
Strichstärke:
Callygraphy
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.