Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 8er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 8er Etui
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 8er Etui
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 8er Etui
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 8er Etui
Pitt Artist Pen Calligraphy Tuschestift, 8er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-167508
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167508
EAN/GTIN:
     4005401675082
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tuschestift Pitt Artist Pen C 8x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: Callygraphy, Ausführung der Spitze: Kalligrafiespitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 8er Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kalligrafiespitze | Kalligraphie
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Strichstärke:
Callygraphy
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.