Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift Calligraphy, 12er Atelierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift Calligraphy, 12er Atelierbox
Pitt Artist Pen Tuschestift Calligraphy, 12er Atelierbox
Pitt Artist Pen Tuschestift Calligraphy, 12er Atelierbox
Pitt Artist Pen Tuschestift Calligraphy, 12er Atelierbox
Artikel-Nr.:
     C1015-167512
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167512
EAN/GTIN:
     4005401675129
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tuschestift Pitt Artist Pen C 12er A.box. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: Callygraphy, Ausführung der Spitze: Kalligrafiespitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 12 Atelierbox
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Spitze:
Kalligrafiespitze | Kalligraphie
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Strichstärke:
Callygraphy
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.