Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, 4er Etui
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, 4er Etui
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, 4er Etui
Pitt Artist Pen Soft Brush Tuschestift, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-167804
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167804
EAN/GTIN:
     4005401678045
Tuschestift Pitt Artist Pen SB 4x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 4, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 4er Etui
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen Soft Brush
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | Pinselspitze
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN Soft Brush
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN Soft Brush
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.