Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Geometrie-Dreieck groß mit Griff, 22cm, bruchsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Geometrie-Dreieck groß mit Griff, 22cm, bruchsicher
Grip Geometrie-Dreieck groß mit Griff, 22cm, bruchsicher
Grip Geometrie-Dreieck groß mit Griff, 22cm, bruchsicher
Grip Geometrie-Dreieck groß mit Griff, 22cm, bruchsicher
Artikel-Nr.:
     C1015-171010
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     171010
EAN/GTIN:
     4005401710103
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Grip Geometriedreieck groß 22 cm, Werkstoff: Kunststoff. Griff mit Noppen für festen Halt, mit 10mm Raster. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. Farbe: durchsichtig
Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Griff vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Geometriedreieck
Beschreibung der Besonderheiten:
Griff mit Noppen für festen Halt, mit 10mm Raster
Länge der Hypotenuse:
22
Herstellerprodukttyp:
Grip groß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Artikelbezeichnung:
Geometriedreieck
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP groß
Produkttypbezeichnung:
GRIP groß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.