Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz
Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz
Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz
Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz
Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz
Lineal Dots, 30 cm. Farbe: blau und schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-172130
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     172130
EAN/GTIN:
     4005401721307
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal Dots, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. Größe (L x B): 30 cm. 30 mm. Farbe: blau und schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
30
Herstellerproduktbezeichnung:
Lineal
Farbe:
blau und schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Herstellerprodukttyp:
Dots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
172115
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.