Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel Grip, sky blue. inkl. Ersatzteildose und Ersatzminen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel Grip, sky blue. inkl. Ersatzteildose und Ersatzminen
Zirkel Grip, sky blue. inkl. Ersatzteildose und Ersatzminen
Zirkel Grip, sky blue. inkl. Ersatzteildose und Ersatzminen
Zirkel Grip, sky blue. inkl. Ersatzteildose und Ersatzminen
Artikel-Nr.:
     C1015-174074
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174074
EAN/GTIN:
     4005401740742
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
schnellverstellzirkel
Zirkel Grip, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff .Made in Germany. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Länge: 170 mm, Farbe: sky blue. inkl. Ersatzteildose und Ersatzminen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Made in Germany
Anzahl der Gelenke:
2
Herstellerproduktbezeichnung:
Zirkel
Herstellerprodukttyp:
Grip
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sky blue
Länge:
170
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3,5
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.